Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTRA0045
Cod. Produttore
PTRA0045
Cod. EAN
8015646908964

Informazioni di prodotto

N.6 TIRANTI ACCIAIO L<45[MM]
N.6 tiranti in acciaio di lunghezza 45 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono robustezza e affidabilità nelle installazioni. La loro dimensione compatta li rende versatili per diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando una tenuta sicura e stabile. Descrizione del produttore: 6 STEEL TIE RODS L<45[MM]

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

profondità

140 mm

colore

naturale

Produttore

ABB

Tiranti acciaio 45 mm 6 pezzi per applicazioni elettriche resistenti e durevoli

€ 19,97 x 1 pz.
(pz.)