Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTRA0120
Cod. Produttore
PTRA0120
Cod. EAN
8015646908995

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi dei tiranti in acciaio ABPTRA0120 per un’installazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla lunghezza ottimale di 120 mm
  • Materiale robusto che garantisce stabilità e sicurezza
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione resistente e affidabile
  • Durabilità elevata per ridurre manutenzioni future
  • Efficienza garantita nelle applicazioni elettriche
Scopri la qualità dei tiranti in acciaio con il modello ABPTRA0120. Questi robusti tiranti hanno una lunghezza di 120 mm, ideali per garantire una connessione sicura e resistente in vari progetti elettrici. Realizzati in acciaio di alta qualità, offrono una durabilità eccezionale e prestazioni affidabili. Perfetti per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza, questi tiranti sono un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

profondità

220 mm

Produttore

ABB

Tiranti acciaio 120 mm robusti resistenti per installazioni elettriche professionali