Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBERG50
Cod. Produttore
ERG50
Cod. EAN
5414363170983

Informazioni di prodotto

Tirafascette manuale ergonomico con tensione regolabile e taglio automatico, ideale per fascette in plastica da 2.4 a 4.8 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'ergonomia ottimizzata
  • Risparmio di tempo con il taglio automatico integrato
  • Regolazione della tensione per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e fissaggio affidabile dei cavi
  • Durata prolungata dell’installazione elettrica
  • Efficienza energetica migliorata grazie a un cablaggio ordinato

Documentazione tecnica

Tirafascette manuale ergonomico, tensione regolabile, taglio automatico, per fascette in plastica di larghezza 2.4-4.8mm

larghezza della fascetta fermacavi

.094 mm

materiale della fascetta

plastica

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Produttore

ABB

Tirafascette manuale ergonomico tensione regolabile taglio automatico per fascette 2.4-4.8 mm