Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Trasformatore di corrente totale
numero di ingressi primari
4
corrente nominale primaria In
3200 A
Corrente nominale secondaria
3,2 A
con protezione dal contatto
tarato
classe di precisione
1
collegamento secondario
Raccordo a vite
Apertura in altezza
160 ... 160 mm
Apertura in larghezza
470 ... 470 mm
Serie
VigiPacT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te