Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5DTGM2
Cod. Produttore
XB5DTGM2
Cod. EAN
3606481205506

Informazioni di prodotto

Timer monofunzione 0,5..10s, 100..240V ca/cc - Ø22

Documentazione tecnica

Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 0,5 e 10 secondi ed è fornito con un ingresso da 100 a 240 Vca/cc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

esecuzione

elettronico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

240 V

impostazione dell’ora

0.0083 min 0.166 min

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

superficie

non trattato

Serie

Harmony_XB5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Timer monofunzione 0,5..10s, 100..240V ca/cc - Ø22