› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Timer elettronico TEF4-OFF ritardo spegnimento 24-240V AC/DC montaggio frontale per contattori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTEF4OFF
Cod. Produttore TEF4OFF
Cod. EAN 3471523130654

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Funzione: Ritardo all'apertura (OFF-delay)
  • Tempo ritardo: Fino a 100 s
  • Regolazione: 3 gamme selezionabili + rotativo
  • Montaggio: Frontale su contattori AF, AFC, NF, NFC
  • Protezione: Varistore integrato contro sovratensioni
  • Indicatore: Meccanico stato contattore
  • Serie: Accessori per contattori a blocco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TEF4-OFF is a frontal electronic timer used to realize the timing function and allow a compact solution in the cabinet compared to separate timers. TEF4 electronic timers are front-mounted and locked on AF, AFC contactors or NF, NFC contactor relays. A mechanical indicator allows to show the state of the contactor. TEF4 electronic timers are supplied by a direct plug-in parallel connection to the coil terminals A1 - A2 of the contactor or contactor relay. A varistor is integrated on the timer to offer a built-in protection against surges in the contactor coil. The TEF4 is available for a wide control voltage range 24...240 V AC/DC. TEF4 allow time-delayed functions up to 100 s in 3 distinct time ranges, independently of the control system. The time delay ranges are selected by a switch and the time delay can be adjusted by means of a rotary switch. The timing function of TEF4-OFF is activated by opening the device on which the timer is mounted. The OFF-delay version operates without additional control supply.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

A distacco ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tempo di regolazione

0,1 ... 100 s

Serie

Accessories for Block Contactors

Timer elettronico TEF4-OFF ritardo spegnimento 24-240V AC/DC montaggio frontale per contattori