Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 519 0
Cod. Produttore
EH 519 0
Cod. EAN
8012542521600

Informazioni di prodotto

TI 7.5-S TRASFORMATORI MEDICALI 7,5KVA CON

Documentazione tecnica

Is an isolating transformer for medical use with 7,5 kVA rated power and temperature probes

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

380 mm

profondità

160 mm

larghezza

240 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TI 7.5-S TRASFORMATORI MEDICALI 7,5