Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY255100-TEC
Cod. Produttore
255100-TEC

Informazioni di prodotto

THVO 20/240-ARM - Terminale termorestringente unipolare per esterno 24 kV - armato.
Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori120-300 mm2 - Umax 17,5: conduttori 70-300 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 70-240 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 95-300. L: 800 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

95 ... 300 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

Produttore

THVO 20/240-ARM TERMINALE UNIP.EST