Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80574009C-830-
Cod. Produttore
0574009C-830-30
Cod. EAN
8054378397899

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo installazione: Incasso a parete
  • Ottiche: Mono, bi, radiali
  • Forma: Tonda
  • Serie: THUNDER25
  • Applicazioni: Esterni, scalinate
Lampada THUNDER25 con potenza di 2 watt, caratterizzata da un design tondo in acciaio inox. Il prodotto include la lampada ed è idoneo per l’installazione su diverse superfici, offrendo una soluzione efficiente e versatile per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: L’apparecchio da incasso a parete di ridotte dimensioni per un’illuminazione funzionale e scenografica di esterni, versatile e dalle ottime performance. THUNDER25 è lo steplight perfetto per la creazione di percorsi luminosi in zone di passaggio e scalinate. Design elegante e compatto, in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Elevata resistenza: corpo e cornice/controcassa in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68); sommergibile. Versatilità: ampia scelta di ottiche monodirezionali, bidirezionali e radiali per personalizzare gli effetti luce; cornice a filo o sporgente e vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, giardini, centri benessere, scalinate e zone di passaggio, anche in presenza di elevata umidità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

33 mm

diametro esterno

33 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

30 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

30 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

THUNDER25 apparecchio incasso parete 2W acciaio inox IP68 illuminazione esterni percorsi scalinate