Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80217000B-11
Cod. Produttore
0217000B-11
Cod. EAN
8054378412110

Informazioni di prodotto

THETA-PL 40W DIR UGR19 CCT90 L=1200 DALI
Lampada THETA-PL con potenza di 40W, progettata per garantire un'illuminazione diretta con un indice di abbagliamento UGR19, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo elevato. Il prodotto è dotato di una temperatura di colore CCT90 che assicura una luce naturale e uniforme, perfetta per spazi lavorativi o commerciali. La lunghezza di 1200 mm rende questa lampada adatta a diverse installazioni su superfici, offrendo versatilità e prestazioni efficienti. La presenza della lampada inclusa facilita l'installazione e garantisce una soluzione completa per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone/sospensione per illuminazione di interni, contraddistinto da una lineare struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV, adatta per illuminare spazi interni di vario genere. L'ottima riduzione dell'abbagliamento - UGR<19 - rende THETA una soluzione illuminotecnica perfetta per uffici e scuole. Corpo in alluminio estruso, elegante e resistente. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Installazione a plafone o sospensione (KIT sospensione disponibile come accessorio). Disponibile anche in versione con KIT di Emergenza (SA-SE autonomia 3 ore). Soluzione per l'illuminazione di scuole, uffici e ambienti professionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5000 lm

Colore luce

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

5000 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

THETA-PL apparecchio illuminazione 40W UGR<19 alluminio estruso uffici scuole

€ 227,08 x 1 pz.
(pz.)