Prodotti /

Cod. Rexel
A80217003A-11
Cod. Produttore
0217003A-11
Cod. EAN
8054378437670

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 46 W
  • Indice abbagliamento: UGR19
  • Temperatura colore: CCT80
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Tecnologia: LED direzionale
  • Applicazione: professionale
  • Efficienza: alta
  • Serie: THETA-PL
Descrizione del produttore: Lampada LED THETA-PL da 46 watt con tecnologia direzionale e indice di abbagliamento UGR19, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e controllata. La temperatura di colore CCT80 garantisce una luce naturale e bilanciata, mentre la lunghezza di 1500 mm assicura una distribuzione uniforme della luce. Progettata per applicazioni elettriche professionali, offre efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per spazi commerciali e uffici.