Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE798100
Cod. Produttore
VE798100
Cod. EAN
8007951134046

Informazioni di prodotto

THERMOPRO WIFI CRONOTERMOSTATO RADIATORI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico con modulo Wi-Fi e installazione sulla valvola termostatizzabile del radiatore per la regolazione della temperatura ambiente. Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. Il modulo wi-fi integrato permette la gestione remota grazie alla app ThermoPro Vemer disponibile per iOS e Android. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento

colore

Bianco

larghezza

62 mm

altezza

83 mm

profondità

68 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

PID

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Produttore

Cronotermostato WiFi elettronico per radiatori con controllo remoto app ThermoPro Vemer