Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE741500
Cod. Produttore
VE741500
Cod. EAN
8007951125587

Informazioni di prodotto

THERMOPRO RF CRONOTERMOSTATO RADIATORI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico a radiofrequenza con installazione sulla valvola termostatizzabile del radiatore che riceve i comandi di attuazione direttamente dai termostati e cronotermostati a radiofrequenza Vemer, funzionando di fatto come un normale attuatore remoto. Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

83 mm

profondità

65 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

PID

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Produttore

Cronotermostato elettronico RF per valvole radiatori programmazione integrata Vemer