Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE740700
Cod. Produttore
VE740700
Cod. EAN
8007951125570

Informazioni di prodotto

THERMOPRO CRONOTERMOSTATO PER RADIATORI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico con installazione sulla valvola termostatizzabile del radiatore per la regolazione della temperatura ambiente. Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. Per rendere più agevole l'operazione, è possibile acquistare la chiave PC.ThermoPro che consente la programmazione in forma grafica direttamente sul proprio pc.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

83 mm

profondità

65 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

PID

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Produttore

Cronotermostato elettronico ThermoPro per radiatori regolazione temperatura ambiente installazione valvola termostatizzabile