Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE721700
Cod. Produttore
VE721700
Cod. EAN
8007951125372

Informazioni di prodotto

THALOS KEY 230 NERO TERMOSTATO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da parete con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato da parete THALOS KEY 230 Nero con display retroilluminato e blocco tastiera per ambienti pubblici