Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS292412H
Cod. Produttore
NSYTBS292412H
Cod. EAN
3606480165375

Informazioni di prodotto

PanelSeT TBS ABS, Enclosures, 291x241x128 Coperchio Opaco H60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 291 mm, 241 mm e 128 mm Le dimensioni interne della scatola sono 275 mm x 225 mm x 120 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana alta fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -15°C e 40°C e utilizzato a temperature ambiente comprese tra -25°C e 60°C senza comprometterne le prestazioni, e ha un peso netto di 1,1 kg

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

241 mm

altezza

291 mm

profondità

128 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures