Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBP885
Cod. Produttore
NSYTBP885
Cod. EAN
3606480165597

Informazioni di prodotto

Contenitore in policarbonato PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL 7035, A89xL89xP54 con coperchio opaco H10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato del gruppo di prodotti PanelSeT È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio basso pieno L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 89 mm, 89 mm e 54 mm Le dimensioni interne della scatola sono 80 mm x 80 mm x 47 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

89 mm

altezza

89 mm

profondità

54 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

47 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT TBP