Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
colore
Grigio
larghezza
241 mm
altezza
291 mm
profondità
128 mm
numero RAL
7035
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di copertura
Coperchio
profondità interna
120 mm
Materiale del corpo
Plastica
Adatto ad uso esterno
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP66
esecuzione coperchio
Chiuso
Grado di protezione (NEMA)
4X
Grado di qualità alloggiamento materiale
Altro
Tipo di rivestimento
Serie
PanelSeT TBP
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te