Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15840
Cod. Produttore
CCT15840
Cod. EAN
3606480375958

Informazioni di prodotto

TH7 termostato - 1 zona

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato TH7. Per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche. Fornito senza sonda. Tensione di alimentazione: AC 230 V ± 10 %. Frequenza: 50/60 Hz. Selettore di commutazione in uscita: 16 A/250 V Cos Phi 1. 3 A/250 V Cos Phi 0,6. Consumo: < 4 VA. Differenza di temperatura (differenza di temperatura tra l'accensione e lo spegnimento): ± 0,2 gradi. Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C. Temperatura di conservazione: da -20°C a + 60°C. Grado di protezione: IP20B secondo EN 60529. Terminali di collegamento: 2 x 0,5 a 2,5 mm2 fili rigidi e flessibili. Dimensioni totali: 5 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Analogico

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2,5

corrente nominale di commutazione a 250 V, a potenziale zero

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

profondità totale

65 mm

Classe del termostato

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

1 W

tipo di sensore

Sensore remoto

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

207 ... 253 V

intervallo di regolazione comfort

-40 ... 80 °C

Serie

TH THP1

Produttore

Termostato regolabile TH7 temperatura -40+80°C 1 zona uso industriale e domestico