Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15841
Cod. Produttore
CCT15841
Cod. EAN
3606480375941

Informazioni di prodotto

TH4 termostato - 1 zona – con sonda temperatura ambiente integrata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato TH4. Per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C in base ai 3 setpoint di temperatura. Comfort: mentre i locali sono occupati. Ridotto: mentre i locali non sono occupati. Above freezing: per un periodo prolungato di mancata occupazione. Fornito con sonda di temperatura ambiente CCT15846. Tensione di alimentazione: AC 230 V ± 10 %. Frequenza: 50/60 Hz. Selettore di commutazione in uscita: 16 A/250 V Cos Phi 1. 3 A/250 V Cos Phi 0,6. Consumo: < 4 VA. Differenza di temperatura (differenza di temperatura tra l'accensione e lo spegnimento): ± 0,2 gradi. Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C. Temperatura di conservazione: da -20°C a + 60°C. Grado di protezione: IP20B secondo EN 60529. Terminali di collegamento: 2 x 0,5 a 2,5 mm2 fili rigidi e flessibili. Dimensioni totali: 5 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Analogico

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2,5

corrente nominale di commutazione a 250 V, a potenziale zero

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

profondità totale

65 mm

Classe del termostato

I

tipo di sensore

Altro

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

207 ... 253 V

intervallo di regolazione comfort

8 ... 26 °C

Serie

TH THP1

Produttore

Termostato regolazione TH4 1 zona sonda integrata controllo temperatura ambiente +8°C +26°C per edifici residenziali e terziario