Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDHPL6008440
Cod. Produttore
LEDHPL600084040
Cod. EAN
8718699638283

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 42 W
  • Flusso luminoso: 6000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: D
  • Attacco: E40
  • Serie: TrueForce LED Public

Documentazione tecnica

TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840 è una lampada LED progettata per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) utilizzate nell'illuminazione urbana e stradale. Con un attacco E40, questa lampada offre una potenza di 42 W, equivalente a una HPL da 125 W o una SON da 70 W, garantendo un flusso luminoso di 6000 lumen e una temperatura di colore di 4000 K (bianco freddo). Dotata di tecnologia LED HPL, assicura un'efficienza luminosa di 142 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) di 80, per una luce nitida e uniforme con angolo di emissione a 360 gradi. La lampada ha una durata nominale di 50.000 ore e un ciclo di commutazione on/off pari a 50.000, con un tempo di avvio rapido di 0,45 secondi. Il corpo in plastica trasparente a forma di pannocchia è resistente e leggero, con un peso di 0,5 kg. Questo prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, con classe energetica D, ed è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -30 a +45 °C. Il fattore di potenza è pari a 0,95, mentre il valore di tremolio e l’effetto stroboscopico sono contenuti rispettivamente a 1 e 1,6, garantendo un’illuminazione stabile e confortevole. TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840 rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per l’illuminazione pubblica, con un’ottima resa luminosa e un significativo risparmio energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.

colore

Bianco

attacco lampada

E40

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

84 mm

efficienza luminosa della lampada

142 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

191 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,16

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

6000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,95

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0954

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

186 ... 186 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

42 ... 42 W

flusso luminoso

6000 ... 6000 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

TrueForce LED Public / urbano strade / HPL SON / L

Produttore

TFORCE LED HPL ND 60-42W E40 840 lampada LED retrofit palo luce stradale