› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE LED HPL ND 57-42W E27 830

Cod. Rexel PHLEDHPL5700830
Cod. Produttore LEDHPL5700830
Cod. EAN 8718699638221

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 42 W
  • Flusso luminoso: 5700 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: D
  • Serie: TrueForce LED Public

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

84 mm

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

178 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,16

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

5700 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,95

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1004

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

186 ... 186 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

42 ... 42 W

flusso luminoso

5700 ... 5700 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

TrueForce LED Public / urbano strade / HPL SON / L

TFORCE LED HPL ND 57-42W E27 830