Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDHPL80840
Cod. Produttore
LEDHPL80840
Cod. EAN
8718699638160

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 3000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: D
  • Fattore potenza: 0.95
  • Serie: TrueForce LED Public

Documentazione tecnica

La lampada TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840 di Philips rappresenta una soluzione LED avanzata e affidabile per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità (HID) come HPL 50W e SON 50W. Con un attacco E27 e un consumo energetico di soli 21 W, questa lampada garantisce un flusso luminoso di 3000 lumen con una temperatura di colore di 4000 K, offrendo una luce bianco freddo ideale per l'illuminazione urbana e stradale. L'efficienza luminosa di 142 lm/W unita a un indice di resa cromatica CRI 80 assicura una resa cromatica naturale e un risparmio energetico significativo. Progettata per durare fino a 50.000 ore, con un ciclo di commutazione on/off pari a 50.000, è resistente e affidabile nel tempo. La lampada è realizzata in plastica con finitura trasparente e forma a pannocchia, con grado di protezione IP65 che la rende adatta a condizioni ambientali esterne da -30 a +45 °C. Il fattore di potenza è pari a 0,95 e il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e qualità. Non dimmerabile, è compatibile con ballast EM/Mains, rappresentando una scelta efficiente e sostenibile per l'illuminazione pubblica e stradale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

efficienza luminosa della lampada

142 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

178 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,14

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,95

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0954

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

95 ... 95 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

21 ... 21 W

flusso luminoso

3000 ... 3000 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

TrueForce LED Public / urbano strade / HPL SON / L

Produttore

Lampada LED Philips TrueForce 30W E27 retrofit HPL SON esterno