› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE LED HPL ND 28-21W E27 830

Cod. Rexel PHLEDHPL80830
Cod. Produttore LEDHPL80830
Cod. EAN 8718699638146

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 2850 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: D
  • Serie: TrueForce LED Public

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.

Caratteristiche tecniche

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2850 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,95

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1004

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

95 ... 95 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

21 ... 21 W

flusso luminoso

2850 ... 2850 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

TrueForce LED Public / urbano strade / HPL SON / L

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Distorsione Armonica Totale

0,14

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 KILOWATTORA

durata di vita nominale media

50000 h

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza

178 mm

forma della lampada

Altro

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

diametro

75 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

attacco lampada

E27

colore

Bianco

TFORCE LED HPL ND 28-21W E27 830