Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDHPI2508412
Cod. Produttore
LEDHPI25084120U
Cod. EAN
8718699753696

Informazioni di prodotto

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - MH) - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 95 W - Classe di efficienza energetica: E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

colore

Bianco

attacco lampada

E40

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

250 mm

efficienza luminosa della lampada

109 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

290 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

95 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

10400 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1244

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

500 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

95 ... 95 W

flusso luminoso

13000 ... 13000 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

TrueForce LED Industrial and Retail / Highbay / MH

Produttore

TFORCE LED HPI UN 95W E40 840 WB