Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDHPI258460U
Cod. Produttore
LEDHPI25084060U
Cod. EAN
8718699753672

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 95 W
  • Flusso luminoso: 13.000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Attacco: E40
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - MH)

Documentazione tecnica

TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB è una lampada LED Highbay progettata per applicazioni industriali e commerciali. Offre un flusso luminoso di 13.000 lumen con una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce bianco freddo uniforme e un indice di resa cromatica superiore a 80. Con un'efficienza luminosa di 88 lm/W e una durata nominale di 50.000 ore, questa lampada rappresenta una soluzione efficiente e duratura. Il prodotto presenta un attacco E40, un consumo energetico di 95 W e un fattore di potenza di 0,9. Realizzata in plastica con finitura trasparente, è adatta a un intervallo di temperatura ambiente da -20 a +45 °C. La lampada non è dimmerabile e ha un valore di tremolio molto basso, pari a 1, con effetto stroboscopico minimo (0,4). È conforme alle normative CE e RoHS, con classe energetica F. Questa lampada LED è un'alternativa moderna e sostenibile alle tradizionali lampade HPI da 250 W, mantenendo elevate prestazioni luminose e risparmio energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

colore

Bianco

attacco lampada

E40

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

250 mm

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

290 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

95 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

8400 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1541

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

500 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

95 ... 95 W

flusso luminoso

13000 ... 13000 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

TrueForce LED Industrial and Retail / Highbay / MH

Produttore

Lampada LED HID HPI 95W E40 per applicazioni ad altezze elevate