Descrizione del prodotto
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB è una lampada LED ad alta efficienza progettata per applicazioni industriali e commerciali con attacco E40. Offre una potenza di 140 W con un flusso luminoso di 20.000 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione bianco freddo uniforme con un indice di resa cromatica superiore a 80. La tecnologia LED Highbay assicura un'efficienza luminosa di 92 lm/W e una durata nominale di 50.000 ore, con un ciclo di commutazione on/off pari a 50.000. Il prodotto è realizzato in plastica trasparente, ha un fattore di potenza di 0,9 e un consumo energetico di 140 kWh per 1000 ore. È conforme alle normative CE e RoHS, con un valore di tremolio basso (PstLM 1) e un effetto stroboscopico minimo (0,4). La lampada è indicata per ambienti con temperatura da -20 a +45 °C e non è dimmerabile. La classe di efficienza energetica è F.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.