› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE CORE LED ROAD 40W 740 E40 MV

Cod. Rexel PHCORESONT10074
Cod. Produttore CORESONT100740
Cod. EAN 8719514316355

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 7.500 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Attacco: E40
  • Classe efficienza: B
  • Protezione: IP65
  • Serie: Trueforce Core LED SON-T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E40

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

46 mm

efficienza luminosa della lampada

187 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

225 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,35

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

7500 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0727

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

178 ... 178 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

40 ... 40 W

flusso luminoso

7500 ... 7500 lm

Serie

Trueforce Core LED SON T

TFORCE CORE LED ROAD 40W 740 E40 MV