› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE CORE LED ROAD 17W 730 E27 MV

Cod. Rexel PHCORESONT50730
Cod. Produttore CORESONT50730
Cod. EAN 8719514316256

Informazioni principali

  • Potenza: 17 W
  • Flusso luminoso: 2800 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Attacco: E27
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Indice resa cromatica: 70 CRI
  • Classe efficienza: C
  • Serie: Trueforce Core LED SON-T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

38 mm

efficienza luminosa della lampada

164 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

170 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,35

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2800 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0827

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

17 ... 17 W

flusso luminoso

2800 ... 2800 lm

Serie

Trueforce Core LED SON T

TFORCE CORE LED ROAD 17W 730 E27 MV