› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE CORE LED HPL 36W E40 840 FR

Cod. Rexel PHCOREHPL608404
Cod. Produttore COREHPL6084040G
Cod. EAN 8719514299337

Informazioni principali

  • Potenza: 36 W
  • Flusso luminoso: 6000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Grado protezione: IP65
  • Attacco: E40
  • Serie: Trueforce CorePro LED HPL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento , per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E40

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

91,5 mm

efficienza luminosa della lampada

166 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

234 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

36 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

ED90

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

6000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0817

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

143 ... 143 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

36 ... 36 W

flusso luminoso

6000 ... 6000 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

Trueforce CorePro LED HPL

TFORCE CORE LED HPL 36W E40 840 FR