› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TFORCE CORE LED HPL 18W E27 840 FR

Cod. Rexel PHCOREHPL80840G
Cod. Produttore COREHPL80840G
Cod. EAN 8718699750312

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 3000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP65
  • Serie: Trueforce CorePro LED HPL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento , per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0817

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

127 ... 127 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

3000 ... 3000 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

Trueforce CorePro LED HPL

Designazione della lampada

Altro

Nessuna funzione dimm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Distorsione Armonica Totale

1,2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 KILOWATTORA

durata di vita nominale media

25000 h

esecuzione vetro/copertura

Opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza

183 mm

forma della lampada

Forma a pera

efficienza luminosa della lampada

166 LUMEN_WATT

diametro

76 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

TFORCE CORE LED HPL 18W E27 840 FR