Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TF9505
Cod. Produttore
TF9505
Cod. EAN
8033712901022

Informazioni di prodotto

Terna di cavo MT per interno attestati ambo i lati con sezione 95 mm2 fino a 24 kV- lunghezza 5 m

Documentazione tecnica

Terna di cavi unipolari 12/20 (24) kV RG26H1M16 oppure RG7H1M1 di primaria casa produttrice, attestata con capicorda e terminali termorestringenti TTMT. Fornita con certificato di collaudo interno

esecuzione

EV018848

forma del capocorda

EV004361

sezione nominale

95

con conduttore di protezione

numero di fili

1

tensione nominale U0

12

tensione nominale U

20

Produttore

TERNA DI CAVO ATTESTATA 5M 95MM2 24