Prodotti /

Cod. Rexel
Y5JC0002
Cod. Produttore
JC0002
Cod. EAN
8033501684822

Informazioni di prodotto

Giunto termorestringente a cerniera per connessioni di cavi di bassa tensione
Descrizione del produttore: Giunto termo con guaina a cerniera per connessioni in derivazione di cavi unipolari e multipolari

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 35 mm

diametro del cavo di derivazione

5 ... 12 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 25 mm²