Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT31035
Cod. Produttore
GT31035
Cod. EAN
8033501685591

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina
  • Spessore parete: 1,00 - 3,20 mm
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -40° a +120°C
  • Rigidità dielettrica: 10 kV/mm
  • Resistenza a trazione: 14 MPa
  • Halogen Free: Sì
  • Serie: GTMS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti a medio spessore con sigillante poliolefina reticolata 3:1 in barre da 1 metro. Le guaine a medio spessore in barre Sealings sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

70 ... 300 mm²