Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSVR808
Cod. Produttore
NSYSVR808
Cod. EAN
3606485133812

Informazioni di prodotto

Tetto ventilato 800x800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto ventilato in plastica e acciaio verniciato a polvere di poliestere epossidico grigio (RAL 7035) per Spacial SF Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche e multiuso La larghezza reale è 770 mm e la larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 72 mm La profondità reale è di 770 mm e la profondità nominale di 800 mm Fissato sulla parte superiore dell'armadio con ascensori (tipo a vite M12) Il kit è costituito da 4 ascensori e 1 tetto Il grado di protezione in ingresso è IP30 secondo IEC 60529

colore

Grigio

larghezza

770 mm

altezza

72 mm

profondità

770 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets