Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSVR806
Cod. Produttore
NSYSVR806
Cod. EAN
3606485133805

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 799 x 600 mm
  • Tipo: Tetto ventilato
  • Protezione: IP30
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Plastica e acciaio
  • Fissaggio: Vite M12
  • Accessori: 4 staffe di sollevamento
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spacial SF - Tetto ventilato. 799 x 600 mm. Assicura una ventilazione naturale dell'armadio. Posizione di fissaggio sul tetto con vite di tipo M12. In plastica e acciaio. IP 30, grigio RAL 7035. Tetto con 4 staffe di sollevamento superiori.

colore

Grigio

larghezza

770 mm

altezza

72 mm

profondità

570 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

Spacial SF