Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSVR608
Cod. Produttore
NSYSVR608
Cod. EAN
3606485133775

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossi poliestere
  • Dimensioni LxP (nom.): 600x800 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Grado protezione: IP30 CEI 60529
  • Fissaggio: Ascensori vite M12
  • Serie: PanelSeT for IT network

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto ventilato in acciaio verniciato a polvere epossidica grigio (RAL 7035) per Spacial SF Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni multiuso ed elettroniche La larghezza reale è 570 mm e la larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 72 mm La profondità reale è di 770 mm e la profondità nominale di 800 mm Fissato sulla parte superiore dell'armadio con ascensori (tipo a vite M12) Il kit è costituito da 4 ascensori e 1 tetto Il grado di protezione in ingresso è IP30 secondo IEC 60529

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

72 mm

profondità

770 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets