Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ8030
Cod. Produttore
NSYTJ8030
Cod. EAN
3606480198687

Informazioni di prodotto

Tetto per cassa PanelSeT S3D 800x300 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 800 x P 300 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

809 mm

altezza

42 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN