Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ3015
Cod. Produttore
NSYTJ3015
Cod. EAN
3606480198823

Informazioni di prodotto

Tetto per S3D 300x150 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial - Tetto per cassette. L 300 x P 150 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per Spacial CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

309 mm

profondità

150 mm

profondità totale per installazione in armadio

150 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

36 mm

Serie

Spacial_CRN