Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSC640
Cod. Produttore
NSYSC640
Cod. EAN
3606485131269

Informazioni di prodotto

Tetto per armadio 600x400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multiuso per armadi elettrici PanelSeT SF, PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È adatto per armadi con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 mm e 400 mm. La larghezza reale è 407 mm e la profondità reale è 425 mm. L'altezza è di 85 mm Fissaggio a vite (fori da tetto nella parte superiore dell'armadio). Il tetto è realizzato in acciaio zincato e il colore è grigio RAL 7035. Fornisce protezione contro gli impatti e gli schizzi causati dall'acqua piovana. Il prodotto è composto da un tettuccio, elementi di fissaggio e modello di foratura. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere. Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura

colore

Grigio

larghezza

607 mm

altezza

85 mm

profondità

425 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SM