Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSC2060
Cod. Produttore
NSYSC2060
Cod. EAN
3606485131221

Informazioni di prodotto

Tetto per armadio 2000X600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spacial SF/SM - Tetto. 2399 x 600 mm. Accessorio per armadi, applicazione multifunzione. Fissaggio con viti nei fori sul tetto. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035. Dima di foratura ed elementi di fissaggio inclusi.

colore

Grigio

larghezza

2007 mm

altezza

85 mm

profondità

625 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

Spacial SF