Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSC1060
Cod. Produttore
NSYSC1060
Cod. EAN
3606485131115

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 1007x625x85 mm
  • Fissaggio: Con viti, fori tetto
  • Protezione: Impatto e schizzi acqua
  • Compatibilità: PanelSeT SF
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multiuso per armadi elettrici PanelSeT SF, Spacial SFN e Spacial SM. È adatto per armadi con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 600 mm. La larghezza reale è 1007 mm e la profondità reale è 625 mm. L'altezza è di 85 mm Fissaggio a vite (fori da tetto nella parte superiore dell'armadio). Il tetto è realizzato in acciaio zincato e il colore è grigio RAL 7035. Fornisce protezione contro gli impatti e gli schizzi causati dall'acqua piovana. Il prodotto è composto da un tettuccio, elementi di fissaggio e modello di foratura. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere. Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura

colore

Grigio

larghezza

1007 mm

altezza

85 mm

profondità

625 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Adatto per impiego all'esterno

Serie

Spacial SF