› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Tetto paraspruzzi acciaio inox 600x300 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTT6030X
Cod. Produttore TT6030X
Cod. EAN 8015646775740

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Tetto paraspruzzi
  • Serie: SRX Accessories
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Norme: EN IEC 61439-2, 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Custodie e accessori SRX

Descrizione del prodotto

Tetto paraspruzzi realizzato in acciaio inossidabile non trattato, con dimensioni di 600x300 mm (lunghezza x profondità). Progettato per garantire una protezione efficace contro gli spruzzi d’acqua, è ideale per l’installazione su pannelli del tetto. La struttura in acciaio inox assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto estetico pulito e professionale. Questo accessorio è studiato per completare quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la protezione dei componenti elettrici in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Protection roof stainless steel 600x300 WXD

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

55 mm

profondità

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

SRX Accessories

Tetto paraspruzzi acciaio inox 600x300 mm per quadri elettrici