› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Tetto paraspruzzi acciaio inox 300x200 per quadri elettrici esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTT3020X
Cod. Produttore TT3020X
Cod. EAN 8015646775627

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Tetto paraspruzzi
  • Serie: SRX Accessories
  • Grado di protezione: IP conforme
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439-2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard aggiuntivi: EN IEC 62208, EN 60529

Descrizione del prodotto

Tetto paraspruzzi in acciaio inossidabile non trattato, dimensioni 300x200 mm, progettato per proteggere quadri elettrici da spruzzi d'acqua. Realizzato in acciaio inox resistente e durevole, è adatto per l'installazione su pannelli del tetto, garantendo una protezione efficace dagli agenti atmosferici. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità, assicurando una lunga durata e resistenza alla corrosione. L'installazione è facilitata da un design compatto e funzionale, conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Protection roof stainless steel 300x200 WXD

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

45 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7045

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

SRX Accessories

Tetto paraspruzzi acciaio inox 300x200 per quadri elettrici esterni