Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08827
Cod. Produttore
LVS08827
Cod. EAN
3606481883711

Informazioni di prodotto

Tetto IP41 PrismaSeT G L600+300+300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto IP43 G Canalina+cassetta+canalina

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

larghezza

1210 mm

profondità

275 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

45 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto IP43 G Canalina+cassetta+canalina