Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSCX8040
Cod. Produttore
NSYSCX8040
Cod. EAN
3606480155512

Informazioni di prodotto

Tetto inox 800x400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 848 mm La profondità è di 449 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 7,5 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

848 mm

altezza

84 mm

profondità

449 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT SMX