Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSCX10060
Cod. Produttore
NSYSCX10060
Cod. EAN
3606480155437

Informazioni di prodotto

Tetto inox 1000x600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 600 mm La larghezza è di 1048 mm La profondità è di 649 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 11,697 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

1048 mm

altezza

84 mm

profondità

649 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT SMX