Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08386
Cod. Produttore
08386
Cod. EAN
3303430083863

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma G IP55 L600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'elevata resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La lunghezza di 600 mm assicura una copertura adeguata per proteggere componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità degli impianti. Realizzato con materiali robusti, questo tetto è una soluzione affidabile per proteggere apparecchiature elettriche da agenti esterni mantenendo l'integrità funzionale.

numero RAL

7016

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

575 mm

profondità

220 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

55 mm