Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08387
Cod. Produttore
08387
Cod. EAN
3303430083870

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma G IP55 L300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto di protezione IP55 di lunghezza 300 mm, progettato per garantire una protezione affidabile contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione ambientale, assicura durata e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti per offrire prestazioni stabili anche in condizioni difficili.

numero RAL

7016

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

325 mm

profondità

300 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

55 mm