› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo IP65 lunghezza 1000mm profondità 500mm senza flangia 4FB T60

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO1050
Cod. Produttore PTBO1050
Cod. EAN 8015646782694

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo
  • Montaggio: Senza flangia
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTBO1050 Deck/Boden o. Flansch 4FB T60

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo IP65 lunghezza 1000mm profondità 500mm senza flangia 4FB T60